Suport pentru biți MecaTorque, presetat

Cod articol: 8314.M 0.6 Nm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 8314.M 0.6 Nm
    EAN / GTIN 7610733252121
    Număr producător PB 8314.M 0.6 Nm

    Descriere

    Descriere:

    • MecaTorque șurubelniță cu cuplu de torsiune prestabilită, fără scală
    • pentru lucrul cu același cuplu în domenii industriale, cum ar fi asamblarea sau prelucrarea
    • Suport magnetic pentru biți C6 și E6, intervale de cuplu 0,4-2,0 Nm sau 1,0-5. 0 Nm
    • Mâner din 2 componente cu teacă moale, manevrare confortabilă
    • Dezlegare automată, susținută de un clic sonor și perceptibil
    • Posibilitatea de a seta o valoare diferită în intervalul predefinit cu ajutorul unui tester și al unei chei
    • Garanție pentru mânerele de torsiune, 3 ani de la data achiziției împotriva defectelor de fabricație și a defectelor de material
    • Calibrare, dacă este necesar, ajustare după 5'000 de clicuri sau recomandat anual
    • Calibrare prin intermediul unui centru de testare acreditat sau recomandat de producător
    .

    Caracteristică:

    • Culoare: gri închis

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături